Sortiment de scule în modul CT 2/4

Cod articol: 2957442
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 2957442
    EAN / GTIN 4010886946961
    Număr producător 2957442

    Descriere

    Descriere:

    Dimensiuni: 316,5 x 390 x 35 mm
    verificare optică ușoară a completitudinii cu inserții din spumă în 2 culori
    , adecvate în special pentru lucrul în zonele sensibile unde este necesar să vă asigurați că nu sunt lăsate unelte în urmă
    . Culoarea albastră indică faptul că unealta
    este localizată în cuibul său și protejată de deteriorări, nișele de
    prindere facilitează îndepărtarea contururilor clar vizibile ale uneltei
    facilitează revenirea la cuibul corect
    rezistent la uleiuri și unsori ușor de curățat cu apă, săpun și o perie de
    mână/unghii

    Caracteristică:

    • Depozitare: 2/4 Modul de verificare a instrumentelor de control
    • Lățimea totală [mm]: 316,5 mm
    • Lungime totală [mm]: 390 mm
    • Material: spumă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături