Modul de cutie de scule WorkMo B3, 2 sertare H6, compartiment pentru L-BOXX + S-BOXX

Cod articol: 2954354
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2954354
EAN / GTIN 4010886947203
Număr producător 2954354
L-Număr L60160 6315

Descriere

Descriere:

2 sertare cu glisiere cu extensie completă, potrivite pentru modulele GEDORE 1500 ES/1500 CT
Un compartiment cu încuietoare pentru GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L și pentru GEDORE S-BOXX® nr. 1110 WMSB 3 (ambele neincluse)
Mix ușor și robust, din aluminiu și plastic
Compatibil cu Sortimo® pentru echipamente de bord și fixare a încărcăturii
Testat la impact
Capacitate de suport pentru fiecare sertar 60 kg
Dimensiuni: L 789 x P 396 x H 506 mm
Dimensiuni sertar interior: L 660 x P 314 x H 89 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 385 mm
  • Înălțime totală [mm]: 505 mm
  • Lungime totală [mm]: 790 mm
  • Dimensiunile sertarului (interior): B 660 x T 314 x H 89
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături