Set de separatoare pentru sertarele WorkMo B2+B3

Cod articol: 2954419
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sertar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2954419
    EAN / GTIN 4010886947258
    Număr producător 2954419
    L-Număr L60160 5337

    Descriere

    Descriere:

    Pentru împărțirea sertarelor cutiilor
    1 separator transversal, 2 separatoare longitudinale și 7 suporturi de fixare

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 311 mm
    • Înălțime totală [mm]: 62 mm
    • Lungime totală [mm]: 120 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături