{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ d | 32 mm | |
Hexagon | 8 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Profil | Hexagon | |
Materialul sculei | HSS | |
Lungime profil tmax | 30 mm | |
Toleranță | - 0,09 până la - 0,14 mm | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293110 8 | |
EAN / GTIN | 4062406561000 | |
Număr producător | 293110 8 |