Poanson locaş pentru hexagon exterior ⌀ d = 32 mm 12 mm

Cod articol: 293110 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ d 32 mm
Hexagon 12 mm
L1 20,5 mm
Strat de acoperire TiN
Profil Hexagon
Materialul sculei HSS
Lungime profil tmax 30 mm
Toleranță - 0,1 până la - 0,15 mm
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293110 12
EAN / GTIN 4062406561024
Număr producător 293110 12

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Notă:

Geometrii speciale, la cerere. Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.