Portsculă pentru broşare, inch ⌀ d = 16 mm 1 inch

Cod articol: 293076 1
Reducere
408,91 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 1 inch
L 76 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Tip coadă Coadă cilindrică
Răcire interioară nu
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293076 1
EAN / GTIN 4062406129040
Număr producător 293076 1

Descriere

Adaptat pentru:

Maşini CNC şi maşini convenţionale.

Accesorii opţionale:

Accesoriu poziţionare (Cod: 293000) şi cheie cu pini (Cod: 293006).
Capetele de antrenare pentru cozi MK se pot comanda la Cod 293008, în mărimile MK2, MK3 şi MK4.

Notă:

  • Atenţie: Folosiţi întotdeauna ⌀ recomandat al poansonului.
  • Alte îmbinări pentru cozi sunt disponibile la cerere.