Portsculă pentru broşare, inch ⌀ d = 12 mm 1.1/4 inch

Cod articol: 293073 1.1/4
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 1.1/4 inch
L 46 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Tip coadă Coadă cilindrică
Răcire interioară nu
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293073 1.1/4
EAN / GTIN 4062406129026
Număr producător 293073 1.1/4

Descriere

Adaptat pentru:

Maşini CNC şi maşini convenţionale.

Accesorii opţionale:

Accesoriu poziţionare (Cod: 293000) şi cheie cu pini (Cod: 293006).
Capetele de antrenare pentru cozi MK se pot comanda la Cod 293008, în mărimile MK2, MK3 şi MK4.

Notă:

  • Atenţie: Folosiţi întotdeauna ⌀ recomandat al poansonului.
  • Alte îmbinări pentru cozi sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături