Poanson pentru Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX55mm

Cod articol: 293063 TX55
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX55
Profil Torx®
L 7 mm
L1 25 mm
Toleranță - 0,015 până la + 0,015 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Clătinare diametru exterior 11,4 mm
⌀ găurii prealabile 8,25 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293063 TX55
EAN / GTIN 4045197947543
Număr producător 293063 TX55

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.