Poanson pentru Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX7mm

Cod articol: 293063 TX7
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX7
Profil Torx®
L 1,7 mm
L1 25 mm
Toleranță 0,0 până la +0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Clătinare diametru exterior 2,08 mm
⌀ găurii prealabile 1,5 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293063 TX7
EAN / GTIN 4045197947437
Număr producător 293063 TX7

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.