{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Profil | Hexagon | |
L | 21 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranz | +0,1 până la +0,12 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
⌀ găurii prealabile | 10,18 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | WC/C | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293047 10 | |
EAN / GTIN | 4062406785161 | |
Număr producător | 293047 10 |