{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil | Torx Plus® | |
L | 5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranță | 0,0 până la +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Clătinare diametru exterior | 6,6 mm | |
⌀ găurii prealabile | 5,4 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293017 IP40 | |
EAN / GTIN | 4062406396794 | |
Număr producător | 293017 IP40 |