Poanson locaş pentru Torx Plus® ⌀ d = 12 mm IP25 mm

Cod articol: 293017 IP25
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx Plus®
L 4 mm
L1 25 mm
Toleranță + 0,005 până la +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Clătinare diametru exterior 3,4 mm
⌀ găurii prealabile 3,6 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293017 IP25
EAN / GTIN 4062406396770
Număr producător 293017 IP25

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.