Poanson locaş pentru Torx Plus® ⌀ d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP6mm

Cod articol: 293015 IP6
Reducere
84,05 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 18 mm
Toleranță + 0,01 până la +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Torx® Clătinare diametru exterior 1,7 mm
⌀ găurii prealabile 1,5 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293015 IP6
EAN / GTIN 4062406396558
Număr producător 293015 IP6

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.