{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil | Torx Plus® | |
L | 4,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranţă | + 0,005 până la +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Clătinare diametru exterior | 5,5 mm | |
⌀ găurii prealabile | 4,5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293015 IP30 | |
EAN / GTIN | 4062406396718 | |
Număr producător | 293015 IP30 |