{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 48 mm | |
Tipul de prindere a cozii | MK3 | |
Lungime activă LA | 163 mm | |
Lungime utilă LN | 162 mm | |
Domeniu de reglare | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ cozii Ds | 35 mm | |
Număr de role | 8 | |
Tip produs | Concasor neted cu valţuri |
Cod articol | 291562 48 | |
EAN / GTIN | 4060491001081 | |
Număr producător | G1.3-048.00-3-U-MK3 |