Sculă pentru vălţuit/galetat tip G 39 mm

Cod articol: 291562 39
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal D 39 mm
    Tipul de prindere a cozii MK3
    Lungime activă LA 163 mm
    Lungime utilă LN 162 mm
    Domeniu de reglare -0,05 / +0,1 mm
    ⌀ cozii Ds 35 mm
    Număr de role 8
    Tip produs Concasor neted cu valţuri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 291562 39
    EAN / GTIN 4060491001142
    Număr producător G1.3-039.00-3-U-MK3

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru utilizare pe maşinile CNC, pe maşinile de strunjit, frezat şi găurit convenţionale.
    Reglare progresivă în µm (domeniu de reglare de la -0,05 mm până la +0,1 mm).

    Avantaj:

    Special pentru producţia de serie. Productivitate maximă datorită avansurilor de 0,05 mm – 0,3 mm per rolă.
    Calitatea suprafeţei este posibilă până la Rz < 1 µm.
    Slăbirea automată la retragerea sculei împiedică deteriorarea suprafeţelor vălţuite.

    Aplicaţie:

    Pentru finisarea mecanică a suprafeţelor.
    Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistenţă la tracţiune de până la 1400 N/mm2 şi o duritate de până la 45 HRC.
    • Prelucrare pe dreapta.
    • Până la clasa de toleranţă IT8.
    • Pentru găuri până la ⌀ 49 mm.

    Notă:

    Cu ⌀ de la 10 mm, opţional cu răcire interioară.