{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 13 mm | |
Tipul de prindere a cozii | MK2 | |
Lungime activă LA | 128 mm | |
Lungime utilă LN | 50 mm | |
Domeniu de reglare | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ cozii Ds | 35 mm | |
Număr de role | 5 | |
Tip produs | Concasor neted cu valţuri |
Cod articol | 291559 13 | |
EAN / GTIN | 4060491000800 | |
Număr producător | G1.1-013.00-3-050-MK2 |