Sculă pentru vălţuit/galetat tip G 11 mm

Cod articol: 291559 11
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 11 mm
Tipul de prindere a cozii MK2
Lungime activă LA 128 mm
Lungime utilă LN 50 mm
Domeniu de reglare -0,05 / +0,1 mm
⌀ cozii Ds 35 mm
Număr de role 5
Tip produs Concasor neted cu valţuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 291559 11
EAN / GTIN 4060491000787
Număr producător G1.1-011.00-3-050-MK2

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare pe maşinile CNC, pe maşinile de strunjit, frezat şi găurit convenţionale.
Reglare progresivă în µm (domeniu de reglare de la -0,05 mm până la +0,1 mm).

Avantaj:

Special pentru producţia de serie. Productivitate maximă datorită avansurilor de 0,05 mm – 0,3 mm per rolă.
Calitatea suprafeţei este posibilă până la Rz < 1 µm.
Slăbirea automată la retragerea sculei împiedică deteriorarea suprafeţelor vălţuite.

Aplicaţie:

Pentru finisarea mecanică a suprafeţelor.
Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistenţă la tracţiune de până la 1400 N/mm2 şi o duritate de până la 45 HRC.
  • Prelucrare pe dreapta.
  • Până la clasa de toleranţă IT8.
  • Pentru găuri până la ⌀ 49 mm.

Notă:

Cu ⌀ de la 10 mm, opţional cu răcire interioară.