Sculă pentru vălţuit/galetat tip EG45-40M Universal, Tipul de prindere a cozii: S32

Cod articol: 291520 S32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tipul de prindere a cozii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de prindere a cozii S32
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Lungime activă LA 130 mm
Deplasare a axei vârfului f 101,1 mm
Forţa maximă de rulare 4 kN
⌀ rolei 40 mm
Pătrat coadă 32×32 mm
Tip produs Concasor neted cu valţuri

Identificare și clasificare

Cod articol 291520 S32
EAN / GTIN 4060491000183
Număr producător EG45-1-40M-R02.50-SL32
Producător ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare pe maşinile de strunjit CNC şi pe cele convenţionale.
Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.

Avantaj:

Calitatea suprafeţei este posibilă până la Rz < 1 µm.
Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).
Rezultate constante datorită măsurării continue a forţei de rulare.

Aplicaţie:

Pentru finisarea mecanică a suprafeţelor.
Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistenţă la tracţiune de până la 1400 N/mm2 şi o duritate de până la 45 HRC.

Adaptat pentru:

Gamă de ⌀ (recomandată): începând de la 35 mm

Recomandare:

Pentru suprafeţe exterioare cu rază alăturată până la suprafaţa plană.

Notă:

  • Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.
  • Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.

Raza rolei = 2,5 mm. Raze ale pieselor care pot fi prelucrate, de la 4 mm la 12 mm.