{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tipul de prindere a cozii | S25 | |
Direcţie de tăiere | Stânga şi dreapta | |
Lungime activă LA | 130 mm | |
Deplasare a axei vârfului f | 101,1 mm | |
Forţa maximă de rulare | 4 kN | |
⌀ rolei | 40 mm | |
Pătrat coadă | 25×25 mm | |
Tip produs | Concasor neted cu valţuri |
Cod articol | 291520 S25 | |
EAN / GTIN | 4060491000176 | |
Număr producător | EG45-1-40M-R02.50-SL25 |