Broşă pentru canalele de pană din HSS Ajustaj JS9 3A

Cod articol: 290420 3A
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea acului 197 mm
Materialul sculei HSS
Grosimea canalului de pană 3 mm
Adâncimea canalului de pană 1,4 mm
Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 8 mm - 10 mm
Lungime de broşare în oţel 6 mm - 25 mm
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare 400 kg
Lăţime spatelui 3,25 mm
Tip produs Sculă de broşat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290420 3A
EAN / GTIN 662600555108
Număr producător 55510

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Ref. 4B1 până la 8C1 suplimentar cu muchia teşită la 45°.
Pentru debavurarea concomitentă a muchiilor ascuţite ale canalelor.

Aplicaţie:

Pentru producţia raţională de canale de pană conform DIN 6885 la o singură trecere.

Notă:

  • Pentru Ref. 2A vă rugăm să utilizaţi Cod 290405 2A.
  • Ajutajele P9 şi H9 se livrează la cerere.
  • După prima şi a doua treime a trecerii, ridicaţi uşor tachetul − broşa se îndreaptă automat.