{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea acului | 273 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Grosimea canalului de pană | 5 mm | |
Adâncimea canalului de pană | 2,3 mm | |
Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
Lungime de broşare în oţel | 8 mm - 40 mm | |
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 600 kg | |
Lăţime spatelui | 6,46 mm | |
Tip produs | Sculă de broşat |
Cod articol | 290420 5B1 | |
EAN / GTIN | 662600555122 | |
Număr producător | 55512 |