Bucşă de ghidare pentru gaură H7, ⌀ bucşei: 10Amm

Cod articol: 290415 10A
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bucşei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ bucşei 10 mm
Lăţimea canalului 3,25 mm
Lungime 32 mm
Tip produs Sculă de broşat

Identificare și clasificare

Cod articol 290415 10A
Copiaţi
EAN / GTIN 2050001096234
Copiaţi
Număr producător 44432
Copiaţi

Descriere

Execuţie:

Cu manşon.

Aplicaţie:

Se folosesc împreună broşe de împingere cu litera de identificare A şi bucşe de ghidare cu litera de identificare A.
Valabil şi pentru alte denumiri. Pentru ca broşa să poată fi ghidată uşor în sens ascendent şi să poată ieşi cu uşurinţă în sens descendent, trebuie ca bucşa de ghidare să se afle alături de piesă pe masa de presă.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături