Bucşă de ghidare pentru gaură H7, ⌀ bucşei: 65E1mm

Cod articol: 290415 65E1
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bucşei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ bucşei 65 mm
Lăţimea canalului 19,34 mm
Lungime 150 mm
Tip produs Sculă de broşat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290415 65E1
EAN / GTIN 2050001674258
Număr producător 44473

Descriere

Execuţie:

Fără manşon.

Aplicaţie:

Se folosesc împreună broşe de împingere cu litera de identificare A şi bucşe de ghidare cu litera de identificare A.
Valabil şi pentru alte denumiri. Pentru ca broşa să poată fi ghidată uşor în sens ascendent şi să poată ieşi cu uşurinţă în sens descendent, trebuie ca bucşa de ghidare să se afle alături de piesă pe masa de presă.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.