{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea acului | 299 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Grosimea canalului de pană | 6 mm | |
Adâncimea canalului de pană | 2,8 mm | |
Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 | 18 mm - 22 mm | |
Lungime de broşare în oţel | 10 mm - 64 mm | |
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 1.000 kg | |
Lăţime spatelui | 9,63 mm | |
Număr de treceri | 2 | |
Tip produs | Sculă de broşat |
Cod articol | 290406 6C1 | |
EAN / GTIN | 662600888053 | |
Număr producător | 44406P9 |