{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea acului | 394 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Grosimea canalului de pană | 18 mm | |
Adâncimea canalului de pană | 4,4 mm | |
Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 | 58 mm - 65 mm | |
Lungime de broşare în oţel | 25 mm - 150 mm | |
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 4.800 kg | |
Lăţime spatelui | 19,34 mm | |
Număr de treceri | 4 | |
Tip produs | Sculă de broşat |
Cod articol | 290406 18E1 | |
EAN / GTIN | 662600888114 | |
Număr producător | 44412P9 |