Plăcuță pentru prelucrare canale cu muchie teșită H7, TiN, Pentru lăţimea canalului m: 22mm

Cod articol: 290363 22
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru lăţimea canalului m 22 mm
Strat de acoperire TiN
Pentru precizia ajustajului H7
Lăţimea lamei w 22,021 mm
Adâncimea canalului t 6,79 mm
Grosimea tăişului b 18 mm
Teşitură 0,2 mm × 45°
Materialul sculei HSS
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 290363 22
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197881526
Copiaţi
Număr producător 290363 22
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
Alu > 10% Si
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
INOX > 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
Ti > 850 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
S
Cod ISO:
GG(G)
potrivit pentru / [m/min]
K
Cod ISO:
CuZn
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
Grafit, GRP, CRP
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
Ulei
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.
Recomandat pentru reascuţire.

Aplicaţie:

Pentru realizarea de canale conform DIN 6885, DIN 138 şi normelor de fabricaţie.
Pentru lăţimi de canale cu toleranţa JS9, folosiţi plăcuţe cu toleranţa H7.

Notă:

  • Dimensiunile speciale (lăţimi ale canalelor) sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Începând de la o lăţime a canalului de 16 mm, sunt obligatorii două treceri. Prima străpungere trebuie realizată cu cca. jumătate din lăţimea canalului (de ex., 10 mm la o lăţime a canalului de 18 mm). Pentru prima trecere, se recomandă utilizarea unei plăcuţe fără teşitură (290370 - 290379) deoarece sunt posibile adâncimi mai mari ale canalelor.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături