{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru lăţimea canalului m | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Pentru precizia ajustajului | H7 | |
Lăţimea lamei w | 14,018 mm | |
Adâncimea canalului t | 4,71 mm | |
Grosimea tăişului b | 14 mm | |
Teşitură | 0,2 mm × 45° | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290363 14 | |
EAN / GTIN | 4045197881489 | |
Număr producător | 290363 14 |