Cuţit de mortezat canale scurt ⌀ DS 16 mm, începând de la lăţimea canalului m: 3mm

Cod articol: 290357 3
Reducere
150,38 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând de la lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 16 mm
Răcire interioară da
Recomandat pentru lăţimea canalului m 3 mm
Lungime utilă L1 21 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 7,8 mm
Decalaj central L3 4,2 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 8,36 mm
Şurub 290399 1
Lungimea cozii Ls 40 mm
Coadă tip Prindere combinată
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290357 3
EAN / GTIN 4062406099275
Număr producător 290357 3

Descriere

Atenţie:

Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm.)

Notă:

  • Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.