{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 16 mm | |
Răcire interioară | da | |
Recomandat pentru lăţimea canalului m | 2 mm | |
Lungime utilă L1 | 17,5 mm | |
⌀ suport de plăcuţe D1 | 6,5 mm | |
Decalaj central L3 | 3,65 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 7,03 mm | |
Şurub | 290399 1 | |
Lungimea cozii Ls | 40 mm | |
Coadă tip | Prindere combinată | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290357 2 | |
EAN / GTIN | 4062406099268 | |
Număr producător | 290357 2 |