Cuţit de mortezat profiluri pentru plăcuţe hexagonale ⌀ DS 25 mm 17 mm

Cod articol: 290342 17
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii 25 mm
    Răcire interioară da
    Recomandat pentru deschidere hexagonală 17 mm - 28 mm
    Lungime utilă L1 56 mm
    ⌀ suport de plăcuţe D1 15 mm
    Decalaj central L3 8,5 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 16 mm
    Şurub 290399 2
    Lungimea cozii Ls 90 mm
    Coadă tip Prindere combinată
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290342 17
    EAN / GTIN 4045197965622
    Număr producător 290342 17

    Descriere

    Notă:

    • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.
    • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături