Cuţit de mortezat profiluri pentru plăcuţe pătrate ⌀ DS 20 mm 14 mm

Cod articol: 290330 14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu pătrat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 20 mm
Răcire interioară da
Recomandat pentru deschidere pătrată 14 mm - 16 mm
Lungime utilă L1 50 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 13 mm
Decalaj central L3 7 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
Şurub 290399 2
Lungimea cozii Ls 50 mm
Coadă tip Prindere combinată
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290330 14
EAN / GTIN 4062406352240
Număr producător 290330 14

Descriere

Notă:

  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături