Suport pentru randalinare Universal 16 mm

Cod articol: 290210 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Lăţime coadă 16 mm
Înălţime coadă 16 mm
Pentru ⌀ moletă d1 15 mm
Pentru lăţime moletă b 4 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 8 mm
Gamă de fixare 3 mm - 50 mm
Bucşă din carbură, şaibă de acoperire, şurub 299920 5
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290210 16
EAN / GTIN 4030741409523
Număr producător 31001945

Descriere

Execuţie:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.
Ştift pentru rolă din carbură pentru sporirea rezistenţei la uzură.
Reglare rapidă a sculei cu ajutorul şurubului de ajustare.

Avantaj:

  • Vibraţii reduse
  • Scala de reglare şi axul sincron pentru reglarea ⌀ piesei.
  • Timp de reglare redus şi astfel şi costuri reduse ale piesei.
  • Corectarea unghiului de aşezare a randalinelor.
  • Rezistenţă ridicată la uzură datorită suprafeţei cu călire specială.
  • Pentru viteze mai mari de alimentare şi de aşchiere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături