Suport pentru randalinare Universal 12 mm

Cod articol: 290210 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Lăţime coadă 12 mm
Înălţime coadă 12 mm
Pentru ⌀ moletă d1 15 mm
Pentru lăţime moletă b 4 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 8 mm
Gamă de fixare 3 mm - 50 mm
Bucşă din carbură, şaibă de acoperire, şurub 299920 5
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290210 12
EAN / GTIN 4030741397554
Număr producător 31001901

Descriere

Execuţie:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.
Ştift pentru rolă din carbură pentru sporirea rezistenţei la uzură.
Reglare rapidă a sculei cu ajutorul şurubului de ajustare.

Avantaj:

  • Vibraţii reduse
  • Scala de reglare şi axul sincron pentru reglarea ⌀ piesei.
  • Timp de reglare redus şi astfel şi costuri reduse ale piesei.
  • Corectarea unghiului de aşezare a randalinelor.
  • Rezistenţă ridicată la uzură datorită suprafeţei cu călire specială.
  • Pentru viteze mai mari de alimentare şi de aşchiere.