{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Direcţie de tăiere | Stânga şi dreapta | |
Pentru profil randalinat | RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30° | |
Lăţime coadă | 25 mm | |
Înălţime coadă | 20 mm | |
Pentru ⌀ moletă d1 | 20; 25 mm | |
Pentru lăţime moletă b | 8 mm | |
Pentru ⌀ gaură moletă d2 | 6 mm | |
Gamă de fixare | 8 mm - 200 mm | |
Tip produs | Sculă de randalinat |
Cod articol | 290036 25 | |
EAN / GTIN | 4030741881145 | |
Număr producător | 31013468 |