ECO Suport pentru randalinare Universal 20 mm

Cod articol: 290036 20
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
Lăţime coadă 20 mm
Înălţime coadă 20 mm
Pentru ⌀ moletă d1 20; 25 mm
Pentru lăţime moletă b 8 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 6 mm
Gamă de fixare 8 mm - 200 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290036 20
EAN / GTIN 4030741881084
Număr producător 31013467

Descriere

Execuţie:

Utilizare convenţională.

Notă:

Înălţimea vârfurilor trebuie să fie reglată.