CGFG 51-320R-P8 Suport de lamă pentru prelucrarea axială cu plăcuțe de tăiere de 8 mm

Cod articol: 2898102
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2898102
EAN / GTIN 7291075200577
Număr producător 2898102
L-Număr L23920 150

Descriere

Descriere:

Suport de lamă pentru prelucrarea axială cu plăcuțe de tăiere de 8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 440 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 320 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 90 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 220 mm
  • Înălțimea cozii (H): 52.6 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături