CGFG 51-180R-P8 Suport de lamă pentru prelucrarea axială cu plăcuțe de tăiere de 8 mm

Cod articol: 2892453
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2892453
    EAN / GTIN 7291075200539
    Număr producător 2892453
    L-Număr L23920 1607

    Descriere

    Descriere:

    Suport de lamă pentru prelucrarea axială cu plăcuțe de tăiere de 8 mm

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 240 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 180 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 70 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
    • Lungime totală (OAL): 200 mm
    • Înălțimea cozii (H): 52.6 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături