TGBHR 32C-12 Suport de scule pentru operații de canelare și despicare în prelucrări grele

Cod articol: 2861095
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMO-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2861095
EAN / GTIN 7291075275858
Număr producător 2861095
L-Număr L23920 2749

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru operații de canelare și debitare în prelucrări grele

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 12.7 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 11.7 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMO-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături