TAGB 608Y IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru operații de despicare, canelare și decupare

Cod articol: 6405376
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405376
EAN / GTIN 7291075276060
Număr producător 6405376
L-Număr L23930 537

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru operații de debitare, canelare și decupare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm