GEAIL 25-4 Adaptor pentru prelucrare internă (strunjire de caneluri și de locașuri)

Cod articol: 2861063
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2861063
    EAN / GTIN 7291075147261
    Număr producător 2861063
    L-Număr L23920 920

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor pentru prelucrare internă (strunjire de caneluri și de locașuri)

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 3.9 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături