Descriere:
Carcasă:
Dimensiuni: H 812 x L 771 x P 478 mm
Dimensiuni totale (inclusiv. roți fixe și mâner): H 985 x L 875 x P 606 mm
Shelf din plastic ABS cu 3 compartimente pentru piese mici, 2 rafturi pentru conserve, 8 tăvițe pentru șurubelnițe
Facil de manevrat și de condus datorită mânerului de acționare/direcție
Panouri laterale cu 10 x 38 mm găuri Euro pentru fixarea cârligelor și a uneltelor
Siguranță pentru persoane și împrejurimi datorită protecției călcâielor și a protecției împotriva impactului cu marginile
Fabricate din tablă de oțel, acoperite cu pulbere rezistentă la coroziune și anti-zgârieturi, albastru GEDORE
Tragdere:
Un singur opritor de extragere previne deschiderea mai multor sertare
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
Tiroane largi (L 640 x P 400 mm) cu extensie completă, detașabile
Închidere de siguranță pentru fiecare sertar, Operare cu o singură mână
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de susținere per sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg
Fabricate din tablă de oțel, acoperite cu pulbere rezistentă la coroziune și zgârieturi, albastru GEDORE
Cărucior pentru sarcini grele GEDORE:
Capacitate totală de încărcare 1000 kg static (500 kg dinamic)
2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
2 roți GEDORE pentru sarcini ușoare cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală
Efecte de proiectare a axei GEDORE chiar și sub sarcină maximă: Rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Accesorii:
Divizoare longitudinale (LT) și transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat (disponibile și individual)
Opțiuni:
Echipat opțional cu module de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT sau 2005 CT)
Extensibil prin extensie cu cuferele de sus GEDORE, panouri spate și suporturi de scule
Versiuni suplimentare de sertare la cerere
Culoare și finisaje speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii
Caracteristică:
- Dimensiune (L x l x h): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Număr de roți: 4
- Numărul de divizoare longitudinale: 3
- Număr de divizoare transversale: 2
- Număr de sertare: 7
- Înălțimea de lucru: 985
- Design: Cu încuietoare individuală de extracție
- Diametrul roților fixe [2x): 200
- Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 750 kg
- Culoare: RAL 5017
- Lățimea totală [mm]: 875 mm
- Înălțime totală [mm]: 985 mm
- Lungime totală [mm]: 606 mm
- Diametrul roților cu frâne (2x): 125
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: acoperit cu pulbere
- Culoare RAL: Albastru
- Tip sertar:
- 5x tip 1, h. = 67 mm
- 1x tip 2, h. = 137 mm
- 1x tip 3, h. = 207 mm
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 1000 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
- Capacitate de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 60 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: da
- Oprire individuală de extragere: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu