Cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol: 28202
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 28202
EAN / GTIN 4017976282022
Număr producător 28202
L-Număr L90080 1214

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular. Construcție secțională din oțel/tubulară din oțel, complet galvanizată. Pereți de capăt din oțel tubular cu plasă de sârmă sudată, dimensiunea ochiului de plasă 100 x 50 mm, întărită cu 2 lonjeroane. Podeaua în cadrul de bază cu plasă de sârmă sudată, dimensiunea ochiului de plasă 120 x 30 mm. 2 mânere de împingere tubulare pot fi înșurubate vertical la un capăt. 4 roți pivotante cu rulare lină, cu anvelope TPE pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe 2 roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). 4 inele deflectoare TPU (poliuretan termoplastic) pe roți pivotante. Înălțime 1625 mm.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1250
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Înălțimea platformei (mm): 193
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 1491
Lățimea totală (mm): 690
Înălțime totală (mm): 1625
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături