Raft suspendat pentru cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol: 28DG2
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Domeniu de utilizare Kommisionierwagen
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 28DG2
EAN / GTIN 4017976281926
Număr producător 28DG2
L-Număr L90080 1215

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Raft din plasă de sârmă 120 x 30 mm, galvanizată. Cioplite cu 23 mm în sus pe o parte lungă și cu 23 mm în jos pe cealaltă parte. Poate fi suspendat orizontal sau înclinat în trepte de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 40 sau 80 kg

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 80
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1250
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lățimea totală (mm): 610

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături