Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular. Construcție secțională din oțel/tubulară din oțel, complet galvanizată. Pereți de capăt din oțel tubular cu plasă de sârmă sudată, dimensiunea ochiului de plasă 100 x 50 mm, întărită cu 2 lonjeroane. Podeaua în cadrul de bază cu plasă de sârmă sudată, dimensiunea ochiului de plasă 120 x 30 mm. 2 mânere de împingere tubulare pot fi înșurubate vertical la un capăt. 4 roți pivotante cu rulare lină, cu anvelope TPE pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe 2 roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). 4 inele deflectoare TPU (poliuretan termoplastic) pe roți pivotante. Înălțime 1225 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1250
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Înălțimea platformei (mm): 193
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 1491
Lățimea totală (mm): 690
Înălțime totală (mm): 1225
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3