TGBHL 32C-6 Suport de scule pentru operații de canelare și despicare în prelucrări grele

Cod articol: 2802014
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SUMO-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2802014
    EAN / GTIN 7291075275810
    Număr producător 2802014
    L-Număr L23920 589

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule pentru operații de canelare și debitare în prelucrări grele

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5.7 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 29.4 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 32 mm
    • Lățimea cozii (B): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SUMO-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături