GHSR 12-2-JHP-SL Scule cu alimentare cu lichid de răcire direcționată și mecanism de prindere laterală pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Cod articol: 2801918
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801918
EAN / GTIN 7291075322545
Număr producător 2801918
L-Număr L23920 2116

Descriere

Descriere:

Scule cu alimentare cu lichid de răcire direcționată și mecanism de prindere laterală pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11.1 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături