GEHSL 16-2-SL Scule cu mecanism de prindere laterală pentru prelucrare externă, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant și la mașini cu mai multe axe

Cod articol: 2801913
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801913
    EAN / GTIN 7291075314892
    Număr producător 2801913
    L-Număr L23920 2099

    Descriere

    Descriere:

    Scule cu mecanism de prindere laterală pentru prelucrare externă, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant și la mașini cu mai multe axe

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.8 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.2 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 15.1 mm
    • Lungimea capului (LH): 18 mm
    • Lungime totală (OAL): 120 mm
    • Înălțimea cozii (H): 16 mm
    • Lățimea cozii (B): 16 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături