GEHSR 9.5-2-SL Scule cu mecanism de prindere laterală pentru prelucrare externă, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant și mașini cu mai mulți arbori

Cod articol: 2801911
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801911
    EAN / GTIN 7291075314878
    Număr producător 2801911
    L-Număr L23920 3134

    Descriere

    Descriere:

    • Suporturi pentru scule de canelare/întoarcere
    • Lățime de tăiere max (CWX): 0,126″
    • Lățime de tăiere min (CWN): 0,087″
    • Lungime totală (OAL): 4,72″.

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.268″
    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.087″
    • Lăţimea funcţională (WF): 0.1″
    • Lungimea capului (LH): 0.71″
    • Lungime totala (OAL): 4.72″
    • Înălţimea cozii (H): 3/8″
    • Lăţimea cozii (B): 3/8″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături