CGPAD 4L-T16-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele CUT-GRIP

Cod articol: 2801877
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801877
    EAN / GTIN 7291075310009
    Număr producător 2801877
    L-Număr L23920 2051

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele CUT-GRIP

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 5.45 mm
    • Lungime totală (OAL): 42 mm
    • Înălțimea cozii (H): 33 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături